Porte-molettes universel 25 mm

Réf.: 290200 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: gauche et droite
  • Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe gauche et droite
Pour profil de moletage RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Largeur tige 25 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 25 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 10 mm - 300 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 1
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290200 25
EAN / GTIN 4030741556814
Réf. fabricant 31002445

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Support 3 points pour une position précise de l'axe. Sécurité pivotante radiale et axiale pour un guidage optimal de l'outil.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange