{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | gauche et droite | |
Pour profil de moletage | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Largeur tige | 16 mm | |
Hauteur tige | 16 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 15 mm | |
Pour largeur de molette b | 4 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 8 mm | |
Capacité | 3 mm - 50 mm | |
Douilles en carbure, anneaux, vis | 299920 5 | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290200 16 | |
EAN / GTIN | 4030741663734 | |
Réf. fabricant | 31002741 |