Porte-molettes universel, Taille de queue: 10mm

Réf.: 290200 10
Prix par 1 Unité
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
Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de la coupe: gauche et droite
  • Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe gauche et droite
Pour profil de moletage RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Largeur tige 10 mm
Hauteur tige 10 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 5
Type de produit Porte-molettes

Identification et classification

Référence article 290200 10
EAN / GTIN 4030741663703
Réf. fabricant 31002739
Fabricant Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier