Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 340/999 mm

Réf.: 278043 340/999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 340 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 999 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur de gorge w 3; 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 14 mm
Largeur queue b 20×20 mm
Vis 279816 4
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 278043 340/999
EAN / GTIN 4062406601980
Réf. fabricant 278043 340/999

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).
Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 340/999 mm

Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 340/999 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  142.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  336.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  263.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  149.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  215.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  220.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur coupe max. tmax 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ min. 1ère gorge D1 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm
Largeur queue b 20×20 mm 25×25 mm 20×20 mm 25×25 mm
Vis 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Largeur de gorge w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Type d'utilisation droite droite droite droite droite droite
Type de produit Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes