Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 340/999mm

Réf.: 274050 340/999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 340 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 999 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 5 mm; 6 mm
Profondeur coupe max. tmax 25 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274050 340/999
EAN / GTIN 4062406094843
Réf. fabricant 274050 340/999

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048. D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 340/999mm

Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 340/999mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  263.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  336.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  142.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  149.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  215.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  220.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne non non non non
Profondeur coupe max. tmax 25 mm 40 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Largeur queue b 20×20 mm 25×25 mm 20×20 mm 25×25 mm
Vis 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Largeur de gorge w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Type d'utilisation droite droite droite droite droite droite
Type de produit Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes Porte-plaquettes