Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 35/50mm

Réf.: 278043 35/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 35 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 50 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur de gorge w 3; 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 14 mm
Largeur queue b 20×20 mm
Vis 279816 4
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 278043 35/50
EAN / GTIN 4062406601911
Réf. fabricant 278043 35/50

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).
Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.