{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vario Plus Eco | |
Type d'utilisation | droite | |
Type de tige fixation | PSC63 | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
Arrosage interne | oui | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Vis de montage | 279815 9 | |
Vis de blocage | 279815 24 | |
Barre de serrage | 279928 7 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 274530 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4067263110811 | |
Réf. fabricant | 274530 PSC63 |