{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vario Plus Eco | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur coupe max. tmax | 45 mm | |
Longueur totale L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Plaquette adaptée | 273656 – 273749 | |
Vis de serrage | 279815 9 | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Réf. fabricant | 274541 3 |