{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Vario Plus Eco | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur coupe max. tmax | 21 mm | |
Taille plaquette | 2 mm | |
Plaquette adaptée | 273656 – 273749 | |
Vis de serrage | 279815 9 | |
Longueur totale Ltot | 56,3 mm | |
Longueur de col L1 | 21 mm | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 274510 2 | |
EAN / GTIN | 4067263962243 | |
Réf. fabricant | 274510 2 |