Porte-plaquettes concave Vario plus Eco pour carottage 140/230 mm

Réf.: 274519 140/230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Vario Plus Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 140 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 230 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
Plaquette adaptée 273656 – 273749
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274519 140/230
EAN / GTIN 4067263950967
Réf. fabricant 274519 140/230

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout