Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273704 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273704 3
EAN / GTIN 4045197486530
Réf. fabricant 273704 3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier