{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Vario Plus Eco | |
⌀ min. 1ère gorge D1 | 90 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 130 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 21 mm | |
Plaquette adaptée | 273656 – 273749 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 274518 90/130 | |
EAN / GTIN | 4067263950868 | |
Réf. fabricant | 274518 90/130 |