{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vario Plus Eco | |
⌀ min. 1ère gorge D1 | 105 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 143 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 18 mm | |
Plaquette adaptée | 273656 – 273749 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article |
274513 105/143
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263950417
Copier |
|
Réf. fabricant |
274513 105/143
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |