Porte-outils Vario plus Eco coudé à 90° 25 mm

Réf.: 274502 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Largeur queue b 25 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Longueur totale L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Vis de montage 279815 9
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274502 25
EAN / GTIN 4067263120490
Réf. fabricant 274502 25

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus Eco 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 317906 − 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier