{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | Légèrement intermittente | |
Spanbrecher | GN | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 150 m/min | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Rayon d'angle R | 0,3 mm | |
Sorte | IC808 | |
Tolérance largeur gorge w | 0,05 mm | |
Avance f | 0,06 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutre | |
Série | TANG-GRIP | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finition | |
Référence fabricant | TNF 3GN-IQ IC808 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 274226 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075460209 | |
Réf. fabricant | 3395345 |