{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TANG-GRIP | |
Largeur de gorge w | 5 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 35 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Hauteur fonctionnelle h1 | 24,8 mm | |
Hauteur de queue h5 | 32 mm | |
Longueur col | 35 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | TNFFH 150R-5IQ | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 274204 150,1-500 | |
EAN / GTIN | 7291075310757 | |
Réf. fabricant | 2302606 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ 150,1-500 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 200.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 172.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Largeur de gorge w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite |
Profondeur de coupe tmax | 35 mm | 15 mm | 25 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |