TAG N3JS IC808 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: L23930 44
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 44
EAN / GTIN 7291075213867
Réf. fabricant 6004445

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Largeur de coupe (CW) 3.05 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux JS
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3.05 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier