{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
⌀ min. 1ère gorge D1 | 140 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 230 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 13 mm | |
Vis de serrage | 279815 9 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 273891 140/230 | |
EAN / GTIN | 4045197516770 | |
Réf. fabricant | 273891 140/230 |