Eco lever lock toolholder 16/09 mm

Réf.: 250008 16/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Shank / insert size (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 9 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils DCLNR/L 1616H09
    Plaquette adaptée CN.. 09T3..
    Largeur fonctionnelle L4 23 mm
    Longueur de tête L1 27 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Sous-plaquette 259033 7
    Vis pour sous-plaquette 259027 5
    Bride, vis, ressort 259036 12
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250008 16/09
    EAN / GTIN 4045197807991
    Réf. fabricant 250008 16/09

    Description

    Version:

    With internal coolant feed right to the cutting edge. Cooling by means of precision nozzles effectively and efficiently reduces the thermal loading, since the coolant stream is optimally directed between the chip and cutting edge. This results in higher productivity, longer tool life and greater process reliability.
    With flank face cooling.

    Note:

    Coolant transfer only possible in conjunction with GARANT eco system toolholders No. 319001319886 or for shank length < 125 mm plus No. 317900.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes