{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
⌀ min. 1ère gorge D1 | 90 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 130 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 13 mm | |
Vis de serrage | 279815 9 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 273890 90/130 | |
EAN / GTIN | 4045197516671 | |
Réf. fabricant | 273890 90/130 |