Porte-outils pour usinage de gorges Eco, queue longue 20/3 mm

Réf.: 273862 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Eco
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 21 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 36,5 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 112 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273862 20/3
EAN / GTIN 4045197582096
Réf. fabricant 273862 20/3

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.