{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Eco | |
Hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Pour ⌀ pièce max. | 65 mm | |
Hauteur h1 | 25 mm | |
Longueur totale L | 87,5 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273854 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197989192 | |
Réf. fabricant | 273854 32/3 |