Barre d’alésage Eco, droite, ⌀ DS: 25mm

Réf.: 273850 25
Remise
332,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Déport L3 15 mm
Longueur totale L 200 mm
Vis 279815 9
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273850 25
EAN / GTIN 4045197517494
Réf. fabricant 273850 25

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273886.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco 317900319886 et les porte-plaquettes GARANT eco 273880273891. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout