Porte-outils pour outils à gorge à 45° 25/2

Réf.: 273763 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Largeur de gorge w 2 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne non
    tmin 0,5 mm
    Largeur de gorge min. y 0,35 mm
    Largeur fonctionnelle L4 28 mm
    Longueur de tête L1 33 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273763 25/2
    EAN / GTIN 4062406243913
    Réf. fabricant 273763 25/2

    Description

    Utilisation:

    Pour les opérations de saignée de dégagement directement sur un épaulement, afin de réaliser un dégagement pour les travaux de filetage et de ponçage.

    Remarque(s):

    • ⌀Dmin = 30 mm (pour w = 3).
    • ⌀Dmin = 35 mm (pour w = 2).
    • Utiliser uniquement avec les plaquettes pour usinage de gorges à rayon complet 273735273739.
    • Pas de dégagement normalisé suivant DIN 509.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes