{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Spårbredd w | 2 mm | |
Primäranvändning | K | |
Sekundär användning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HB7215 | |
Skärmaterial | VHM | |
tolerans spårbredd w | ± 0,03 mm | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,14 mm/v | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Référence article | 273737 2 | |
EAN / GTIN | 4045197578365 | |
Réf. fabricant | 273737 2 |