Porte-outils pour outils à gorge à 45°, Gauche, Largeur queue / gorge w: 25/3

Réf.: 273763 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
tmin 0,7 mm
Largeur de gorge min. y 0,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 28 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273763 25/3
EAN / GTIN 4045197870803
Réf. fabricant 273763 25/3

Description

Utilisation:

Pour les opérations de saignée de dégagement directement sur un épaulement, afin de réaliser un dégagement pour les travaux de filetage et de ponçage.

Remarque(s):

  • ⌀Dmin = 30 mm (pour w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (pour w = 2).
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes pour usinage de gorges à rayon complet 273735273739.
  • Pas de dégagement normalisé suivant DIN 509.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour outils à gorge à 45°, Gauche, Largeur queue / gorge w: 25/3

Porte-outils pour outils à gorge à 45°, Gauche, Largeur queue / gorge w: 25/3

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  172.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
172,50 CHF
CHF  127.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
172,50 CHF
CHF  127.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  202.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  109.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible non oui oui oui non
Longueur totale L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 120 mm
Arrosage interne non non non non non
Longueur de tête L1 33 mm 33 mm 37 mm 46 mm 30 mm
Largeur de gorge w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Type d'utilisation Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis