Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/5mm

Réf.: 273755 25/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 43 mm
Largeur queue b 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273755 25/5
EAN / GTIN 4045197484932
Réf. fabricant 273755 25/5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/5mm

Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  188.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  172.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  247.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible oui oui non
Longueur totale L 150 mm 150 mm 115 mm
Arrosage interne non non oui
Longueur de tête L1 43 mm 38 mm 40,5 mm
Largeur de gorge w 5 mm 5 mm 5 mm
Type d'utilisation droite droite droite
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis