Porte-outils pour outils à gorge eco 12/2,5 mm

Réf.: 273755 12/2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2,5 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne non
    Profondeur de coupe tmax 12,5 mm
    Largeur fonctionnelle L4 12 mm
    Longueur de tête L1 31 mm
    Largeur queue b 12 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Vis 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    Rainurage axial possible oui
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273755 12/2,5
    EAN / GTIN 4045197484819
    Réf. fabricant 273755 12/2,5

    Description

    Utförande:

    Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

    Anmärkning:

    Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes