Porte-outils pour outils à gorge eco 20/4 mm

Réf.: 273755 20/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 20 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273755 20/4
EAN / GTIN 4045197484901
Réf. fabricant 273755 20/4

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour outils à gorge eco  20/4 mm

Porte-outils pour outils à gorge eco 20/4 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  172.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  165.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  178.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  188.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible oui oui oui oui
Longueur totale L 125 125 125 150
Arrosage interne non non non non
Longueur de tête L1 40 37 48 51
Largeur de gorge w 4 4 4 4
Type d'utilisation droite droite droite droite
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange