Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Réf.: 273577 12/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série PENTAIQGRIP
    Taille de queue 12 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne non
    Longueur de tête L1 26,9 mm
    Longueur totale L 100 mm
    HBH 8 mm
    HBL 25,7 mm
    WF 11,4 mm
    H 25,5 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    Rainurage axial possible non
    Référence fabricant PCHL 12-D22-2-IQ
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273577 12/22
    EAN / GTIN 7291075318142
    Réf. fabricant 2302655

    Description

    Utilisation:

    Premier choix pour le tronçonnage jusqu’à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes de coupe 273580273581.

    De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier