• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plaquette de tronçonnage neutre 2,2 mm

Réf.: 273300 2,2
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,2 mm
Application principale P
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CU7033
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273300 2,2
EAN / GTIN 4045197143396
Réf. fabricant 273300 2,2

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
40
Continue
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :