Plaquette de tronçonnage neutre 3,1 mm

Réf.: 273300 3,1
Remise
12,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.00 12,00 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.00 10,00 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3,1 mm
Application principale P
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CU7033
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273300 3,1
EAN / GTIN 4045197143402
Réf. fabricant 273300 3,1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
40
Continue
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plaquette de tronçonnage neutre 3,1 mm

Plaquette de tronçonnage neutre 3,1 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,00 CHF
CHF  6.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,00 CHF
CHF  5.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
159 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
107 article(s) en stock
CHF  8.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 1 1 1 1
Type d'outils Cermet Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Continue Continue Continue Continue
Nuance CU7033 HB7130 HU7310 HBX25
Largeur de gorge w 3,1 3,1 3,1 3,1
Profil de plaquette neutre neutre neutre neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage Plaquettes pour tronçonnage Plaquettes pour tronçonnage Plaquettes pour tronçonnage