Lame de tronçonnage Acier 32/2,2 mm

Réf.: 273552 32/2,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur de lame h5 32 mm
    Type d'utilisation neutre
    Arrosage interne non
    Clé système oui
    Pour ⌀ pièce max. 60 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273552 32/2,2
    EAN / GTIN 4062406373689
    Réf. fabricant 273552 32/2,2

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes