Plaquette de tronçonnage à droite 2,2 mm

Réf.: 273180 2,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,2 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f 0,07 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette droite
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273180 2,2
EAN / GTIN 4045197741134
Réf. fabricant 273180 2,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier