porte-outil filetage int. 60/16 mm

Réf.: 272171 60/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 32 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 29 mm
Déport L3 16,3 mm
Longueur totale L 250 mm
Largeur de collet L4 25 mm
Vis pour plaquette 279810 2
Sous-plaquette 1,5° 272620 1,5
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272171 60/16
EAN / GTIN 4045197430717
Réf. fabricant 272171 60/16

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier