Plaquette à profil partiel pour DIN 472 int., droite, HB7010, Largeur rainure m (H13): 1,3mm

Réf.: 271015 1,3
Remise
34,60 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.55 34,60 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.55 28,85 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 1,3 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Sous-plaquette 272624 réf. S
Largeur de coupe w 1,39 mm
tmax 1,5 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 1,2 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271015 1,3
EAN / GTIN 4045197142504
Réf. fabricant 271015 1,3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.