porte-outil filetage int. 135/22 mm

Réf.: 272171 135/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 22 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 25 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17,2 mm
Longueur totale L 200 mm
Largeur de collet L4 24,6 mm
Vis pour plaquette 279810 3
Sous-plaquette 1,5° 272626 1,5
Vis pour sous-plaquette 279824 2
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272171 135/22
EAN / GTIN 4045197429841
Réf. fabricant 272171 135/22

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier