• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Barre d’alésage, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 45/16mm

Réf.: 272171 45/16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 25 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 29 mm
Déport L3 16,1 mm
Longueur totale L 200 mm
Largeur de collet L4 24,6 mm
Vis pour plaquette 279810 2
Sous-plaquette 1,5° 272620 1,5
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272171 45/16
EAN / GTIN 4045197769350
Réf. fabricant 272171 45/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier