{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
Sous-plaquette 1,5° | 279819 1 | |
Vis pour sous-plaquette | 279824 1 | |
Bride, vis, joint torique | 279835 3 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 272004 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122678 | |
Réf. fabricant | 272004 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |