Porte-outils GARANT Master Eco court, Gauche, Carré / plaquette: 20/16mm

Réf.: 251697 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils MVJNR/L 2020H16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 259033 10
Vis pour sous-plaquette 259027 7
Bride de serrage 259038 19
Vis pour bride de serrage 259021 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251697 20/16
EAN / GTIN 4062406734640
Réf. fabricant 251697 20/16

Description

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.