Porte-outils GARANT Master Eco court 25/16 mm

Réf.: 251697 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils MVJNR/L 2525X16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 110 mm
Sous-plaquette 259033 10
Vis pour sous-plaquette 259027 7
Bride de serrage 259038 19
Vis pour bride de serrage 259021 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251697 25/16
EAN / GTIN 4062406734657
Réf. fabricant 251697 25/16

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout