Porte-outils GARANT Master Eco, blocage par vis 16/16 mm

Réf.: 271998 16/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master eco
    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Largeur fonctionnelle L4 20 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Vis de serrage pour plaquette de filetage 269023 3
    Sous-plaquette 1,5° 279819 2
    Vis de serrage pour sous-plaquette 279824 1
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 271998 16/16
    EAN / GTIN 4062406734756
    Réf. fabricant 271998 16/16

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

    Livraison:

    Avec sous-plaquette 1,5°.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "Master eco" Afficher tout