{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
Vis de serrage pour plaquette de filetage | 269023 3 | |
Sous-plaquette 1,5° | 279819 2 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 279824 1 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 271998 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734763 | |
Réf. fabricant | 271998 20/16 |