{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 269023 3 | |
Unterlegplatte 1,5° | 279819 1 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 271997 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734718 | |
Réf. fabricant | 271997 16/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |