{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Micro | |
⌀ min. Dmin | 4,2 mm | |
Largeur de gorge w | 1 mm | |
Longueur de col L1 | 15 mm | |
Queue ⌀ d | 4 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 2 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 0,8 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270322 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466921 | |
Réf. fabricant | 270322 4,2/1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |