Micro-porte-plaquettes, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

Réf.: 270202 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ queue Ds 10 mm
⌀ bridage intérieur D 5 mm
Arrosage interne oui
⌀ tête D1 14 mm
Hauteur de serrage L2 8,8 mm
Longueur totale L 65 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270202 10
EAN / GTIN 4045197465658
Réf. fabricant 270202 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Micro" Afficher tout