Micro-outil d’alésage intérieur à droite 5,2 mm

Réf.: 270222 5,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 5,2 mm
Longueur de col L1 35 mm
Queue ⌀ d 5 mm
Distance pointes-centre L3 2,45 mm
Profondeur coupe max. tmax 0,5 mm
Rayon R 0,2 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,028 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270222 5,2
EAN / GTIN 4045197466228

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

De la même série "Micro" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop