Micro-porte-plaquettes 16 mm

Réf.: 270200 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ queue Ds 16 mm
⌀ bridage intérieur D 4 mm
Arrosage interne oui
⌀ tête D1 18,6 mm
Hauteur de serrage L2 14,8 mm
Longueur totale L 75 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270200 16
EAN / GTIN 4045197465634
Réf. fabricant 270200 16

Description

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange

De la même série "Micro" Afficher tout