{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Micro | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ bridage intérieur D | 4 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ tête D1 | 16 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 10,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 270200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197465627 | |
Réf. fabricant | 270200 12 |