{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Mini | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Taille plaquette | 06 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Hauteur de serrage L2 | 15,6 mm | |
Longueur de tête L1 | 12 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Vis pour plaquette | 279815 10 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 270002 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197558688 |